Bit hatszöghöz, 5/16 col C 8 Hex-Plus profil 6 mm

Cikkszám: 675440 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,57 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    2,98 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
261 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 840/2 Z
    Hatszög 6 mm
    Teljes hossz 30 mm
    Profil Hatszögkulcs
    Bit hatszög szár C8
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 675440 6
    EAN / GTIN 4013288191717
    Gyártó száma 05057520001

    Leírás

    Kivitel:

    Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval.

    Felhasználás:

    DIN 7426 szerinti belső hatszögcsavarokhoz.

    Szabvány:

    DIN ISO 1173

    Alapanyag:

    Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz