{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
Profil oldali ⌀ | 31 mm | |
Hossz | 47 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
AS-Drive profillal | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637687 19 | |
EAN / GTIN | 4067263080480 | |
Gyártó száma | 637687 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej, 3/8 col teljesen szigetelt 19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
151 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 430 darabszám azonnal szállítható
6,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 31 | 25,6 | 25,6 |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Hossz | 47 | 29 | 29 |
Szabvány | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Felület | Műanyag szigeteléssel | Krómozott | Krómozott |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |