{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 11 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
Profil oldali ⌀ | 21 mm | |
Hossz | 45 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
AS-Drive profillal | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637687 11 | |
EAN / GTIN | 4067263070009 | |
Gyártó száma | 637687 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej, 3/8 col teljesen szigetelt 11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
11,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
549 darabszám azonnal szállítható
3,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
593 darabszám azonnal szállítható
5,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 21 | 15,9 | 15,9 |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Szabvány | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Felület | Műanyag szigeteléssel | Krómozott | Krómozott |
Kulcsnyílás | 11 | 11 | 11 |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |