{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | |
Profil oldali ⌀ | 28,5 mm | |
Hossz | 45 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
AS-Drive profillal | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637687 17 | |
EAN / GTIN | 4067263080466 | |
Gyártó száma | 637687 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej, 3/8 col teljesen szigetelt 17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
12,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 208 darabszám azonnal szállítható
4,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 012 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 28,5 | 23,4 | 23,4 |
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Hossz | 45 | 27 | 27 |
Szabvány | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Felület | Műanyag szigeteléssel | Krómozott | Krómozott |
Kulcsnyílás | 17 | 17 | 17 |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |