{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 21 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 27,7 mm | |
Hossz | 34 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637000 21 | |
EAN / GTIN | 4018754002047 | |
Gyártó száma | 02010021 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col, Kulcsnyílás: 21mm
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 019 darabszám azonnal szállítható
7,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
357 darabszám azonnal szállítható
7,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
440 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
400 darabszám azonnal szállítható
6,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 27,7 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 34 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Kulcsnyílás | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |