{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 7 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 10,5 mm | |
Hossz | 24 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637000 7 | |
EAN / GTIN | 4018754001903 | |
Gyártó száma | 02010007 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col, Kulcsnyílás: 7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
89 darabszám azonnal szállítható
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
436 darabszám azonnal szállítható
2,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
917 darabszám azonnal szállítható
11,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 10,5 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 24 mm | 25 mm | 50 mm |
Kulcsnyílás | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |