{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 20 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Profil oldali ⌀ | 26,2 mm | |
Hossz | 34 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637000 20 | |
EAN / GTIN | 4018754002030 | |
Gyártó száma | 02010020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
12-szög dugókulcs fej, 3/8 col, Kulcsnyílás: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
11,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
425 darabszám azonnal szállítható
4,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
11,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
360 darabszám azonnal szállítható
7,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 26,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 34 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Kulcsnyílás | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |