Toldószár, 1/4 col „Wobble-Fix“, Teljes hossz: 50mm

Cikkszám: 632519 50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 209 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 50 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
Termék fajtája Extensionrod

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 632519 50
EAN / GTIN 4062406241100
Gyártó száma 632519 50
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás DIN 3120-A 6,3 szerinti optimális külső négyszögeket biztosítanak rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 szerint.
Két fokozatú toldószár. A billenthető toldószár reteszeléssel rögzíthető (15°-ig).
„Vakon“ összedugaszolható a lecsapott szélű négyszögek és a legömbölyített külső négyszögek miatt.

Szabvány:

DIN 3123-B 6,3

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz