Toldószár, 1/4 col „Wobble-Fix“ 100 mm

Cikkszám: 632519 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
522 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 100 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 632519 100
EAN / GTIN 4062406241117

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás DIN 3120-A 6,3 szerinti optimális külső négyszögeket biztosítanak rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 szerint.
Két fokozatú toldószár. A billenthető toldószár reteszeléssel rögzíthető (15°-ig).
„Vakon“ összedugaszolható a lecsapott szélű négyszögek és a legömbölyített külső négyszögek miatt.

Szabvány:

DIN 3123-B 6,3

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.