Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 41 darabos, Típus: SD

Cikkszám: 630325 SD
Másolás
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Surfacedrive kulcsnyílás tartomány: 4-14
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-6
  • 6-szög dugókulcs profil: Surfacedrive
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 41
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Surfacedrive kulcsnyílás tartomány 4-14 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-6 mm
6-szög dugókulcs profil Surfacedrive
Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
Csomagolás ABS műanyag doboz gyorszárral
Hossz 257 mm
Szélesség 147 mm
Magasság 45 mm
Profil 6-szög dugókulcs Surfacedrive; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 5×10
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 630325 SD
Másolás
EAN / GTIN 4062406060282
Másolás
Gyártó száma 630325 SD
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
Rendszerdoboz szinte széttörhetetlen ABS műanyagból, csuklópántokkal és újszerű, könnyen kezelhető gyorszárral. Minden szerszámot egy speciális kialakítású PUR-hab betét tart biztonságosan és könnyen hozzáférhetően.
A Surface Drive közvetlenül az anyák és csavarok lapjaira hat, kíméli a sérülékeny éleket. Köztes (pl. collos csavarokat) és sérült, lenyalódott csavarokat is meg lehet húzni vagy lazítani a Surface Drive segítségével. A Wobble-Fix toldószárak bizonyos szögben megbillenthetőek, és kattanással rögzíthetőek.
Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR-hab betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M8 menettel és belső hatszög csavarokhoz M4 − M10 menettel.
Pozidriv és Phillips csavarokhoz M2 – M6 menettel, hornyos csavarokhoz M2 − M4 menettel
és belső Torx® csavarokhoz M2,5 − M8 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

6-szög dugókulcs fejek, Surface Drive: 13 db 631225 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret
Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 4 db, hasonló mint a 675240 sz. 3; 4; 5; 6 méret
Bitek, C 6,3, Phillipshez: 3 db hasonló, mint a 675310 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 3 db hasonló, mint a 675320 sz. 1/25; 2/25; 3/25 méret
Bitek, C 6,3, hornyoshoz: 3 db hasonló, mint a 675250 sz. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2 méret
Bitek, C 6,3, belső Torx®-hoz: 6 db hasonló, mint a 675340 sz. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40 méret
Keresztmarkolat: 1 db 633029 sz. 116 méret
Nyeles hajtószár: 1 db 632829 sz. 146 méret
Kardáncsukló: 1 db 633529 sz. 1/4 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 632025 sz. 1/4 méret kivetővel
Csatlakozó szár E 6,3: 1 db hasonló mint a 675020 sz. 6,3K méret, 1/4 col C 6,3 bitekhez
Toldószár: 1 db E 6,3 bit szár − 1/4 col négyszög
átalakító bitekhez: 1 db hasonló mint a 676800 sz., 1/4 col négyszög betét - bit befogó 1/4 col
Tárolás: ABS műanyag doboz
Toldószárak „Wobble-Fix“: 2 db 632519 sz. 50; 100 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz