Toldószár, 1/4 col, Teljes hossz: 50mm

Cikkszám: 632420 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 439 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 50 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 632420 50
EAN / GTIN 4045197236524
Gyártó száma 632420 50

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás DIN 3120-A 6,3 szerinti optimális külső négyszögeket biztosítanak rugós golyóval, belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 3123-B 6,3

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Toldószár, 1/4 col, Teljes hossz: 50mm

Toldószár, 1/4 col, Teljes hossz: 50mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 439 darabszám azonnal szállítható
3,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 923 darabszám azonnal szállítható
6,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
807 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Csatlakozó négyszög 1/4 coll 1/4 coll 1/4 coll
Teljes hossz 50 mm 50 mm 50 mm
Termék fajtája Extensionrod Extensionrod Extensionrod

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz