{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | E7 | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profilméret A | 6,2 mm | |
Profil oldali ⌀ | 9,6 mm | |
Hossz | 23 mm | |
Profil | Dugókulcs TORX® csavarokhoz | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631500 E7 | |
EAN / GTIN | 4018754000968 | |
Gyártó száma | 01270007 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz E7
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 080 darabszám azonnal szállítható
3,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 9,6 mm | 8,3 mm |
Profil | Dugókulcs TORX® csavarokhoz | Dugókulcs TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 23 mm | 25 mm |
Torx® profil | E7 | E7 |
Profilméret A | 6,2 mm | 6,2 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |