Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz, Torx® profil: E6

Cikkszám: 631500 E6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil E6
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profilméret A 5,7 mm
Profil oldali ⌀ 8 mm
Hossz 23 mm
Profil Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Alapanyag HPQ® nagy teljesítményű acél
Felület Krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631500 E6
EAN / GTIN 4018754000951
Gyártó száma 01270006

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Alapanyag:

HPQ® nagy teljesítményű acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz, Torx® profil: E6

Dugókulcs fej, 1/4 col Torx®-hoz, Torx® profil: E6

érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
744 darabszám azonnal szállítható
3,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 8 mm 7,7 mm
Profil Dugókulcs TORX® csavarokhoz Dugókulcs TORX® csavarokhoz
Csatlakozó négyszög 1/4 coll 1/4 coll
Hossz 23 mm 25 mm
Torx® profil E6 E6
Profilméret A 5,7 mm 5,7 mm
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz