{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom (db) | 38 | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány | 5-13 mm | |
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány | 3-8 mm | |
Szabvány | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124 | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Csomagolás | ABS műanyag doboz | |
Hossz | 227 mm | |
Szélesség | 131 mm | |
Magasság | 57 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs; Dugókulcs TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó Phillips-hez; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
QuickRelease-zel | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 630345 38 | |
EAN / GTIN | 4018754323241 | |
Gyártó száma | 96010120 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 38 darabos, Típus: 38
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
422,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 617 darabszám azonnal szállítható
206,04 €
139,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 105 darabszám azonnal szállítható
225,42 €
149,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 000 darabszám azonnal szállítható
176,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 12-szög dugókulcs; Dugókulcs TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó Phillips-hez; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | 6-szög dugókulcs; Dugókulcs TORX® csavarokhoz; Hatszögkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | 6-szög dugókulcs Surfacedrive; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | 6-szög dugókulcs; Hatszögkulcs; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Pozidriv csavarhúzó; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Szélesség | 131 mm | 147 mm | 147 mm | 174 mm |
Magasság | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Hossz | 227 mm | 257 mm | 257 mm | 357 mm |
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány | 3-8 mm | 3-8 mm | 3-6 mm | 3-6 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs |