6-szög dugókulcs fej, 1/4 col hosszú, Kulcsnyílás: 9mm

Cikkszám: 631415 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
597 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 9 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Szabvány DIN 3124
Profil oldali ⌀ 13,4 mm
Hossz 50 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
AS-Drive profillal nem
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631415 9
EAN / GTIN 4045197493309
Gyártó száma 631415 9

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:

DIN 3124-L

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

HOLEX hosszú 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak (631417 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz