6-szög dugókulcs fej, 1/4 col hosszú 10 mm

Cikkszám: 631415 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 426 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 10 mm
    Csatlakozó négyszög 1/4 coll
    Szabvány DIN 3124
    Profil oldali ⌀ 14,5 mm
    Hossz 50 mm
    Profil 6-szög dugókulcs
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület Krómozott
    AS-Drive profillal nem
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 631415 10
    EAN / GTIN 4045197493316
    Gyártó száma 631415 10

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
    Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

    Szabvány:

    DIN 3124-L

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Figyelem:

    HOLEX hosszú 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (631417 sz.).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz