{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartalom (db) | 35 | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány | 4-13 mm | |
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány | 2,5-8 mm | |
Csomagolás | ABS műanyag doboz | |
Hossz | 357 mm | |
Szélesség | 174 mm | |
Magasság | 47 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs; Hatszögkulcs | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 630308 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230890 | |
Gyártó száma | 630308 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Dugókulcs készlet hosszú fejekkel, 1/4 col négyszög 35 darabos, Típus: 6
érdeklődés szerint
Raktáron
912 darabszám azonnal szállítható
129,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 164 darabszám azonnal szállítható
200,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 638 darabszám azonnal szállítható
89,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Szélesség | 174 mm | 147 mm | 149 mm |
Magasság | 47 mm | 45 mm | 47 mm |
Hossz | 357 mm | 257 mm | 257 mm |
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány | 2,5-8 mm | 3-6 mm | 3-6 mm |
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány | 4-13 mm | 3,5 − 13 mm | 4-13 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs |