{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 18 mm | |
Hossz | 50 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631415 13 | |
EAN / GTIN | 4045197493347 | |
Gyártó száma | 631415 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col hosszú, Kulcsnyílás: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 100 darabszám azonnal szállítható
9,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 694 darabszám azonnal szállítható
3,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
962 darabszám azonnal szállítható
3,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 640 darabszám azonnal szállítható
4,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
513 darabszám azonnal szállítható
3,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
695 darabszám azonnal szállítható
13,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 50 mm | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Kulcsnyílás | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |