{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 237 mm | |
Külső méret szélesség | 205 mm | |
Külső méret magasság | 116 mm | |
Belső méret hossz | 231 mm | |
Belső méret szélesség | 191 mm | |
Belső méret magasság | 105 mm | |
Termék fajtája | Rendszerdoboz |
Cikkszám | 630320 23-3 | |
EAN / GTIN | 4045197610966 | |
Gyártó száma | 630320 23-3 |