Rendszerdoboz 23-2

Cikkszám: 630320 23-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 munkanapon belül
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 237 mm
Külső méret szélesség 205 mm
Külső méret magasság 90 mm
Belső méret hossz 231 mm
Belső méret szélesség 191 mm
Belső méret magasság 78 mm
Termék fajtája Rendszerdoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630320 23-2
EAN / GTIN 4045197610959
Gyártó száma 630320 23-2

Leírás

Utilisation:

Pour le rangement polyvalent de divers outils.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Nyomtatványok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospektusok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promóciók

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz