{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 127 mm | |
Külső méret szélesség | 85 mm | |
Külső méret magasság | 66 mm | |
Belső méret hossz | 121 mm | |
Belső méret szélesség | 74 mm | |
Belső méret magasság | 57 mm | |
Termék fajtája | Rendszerdoboz |
Cikkszám | 630320 21-2 | |
EAN / GTIN | 4045197610898 | |
Gyártó száma | 630320 21-2 |