{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső méret hossz | 197 mm | |
Külső méret szélesség | 114 mm | |
Külső méret magasság | 89 mm | |
Belső méret hossz | 191 mm | |
Belső méret szélesség | 101 mm | |
Belső méret magasság | 78 mm | |
Termék fajtája | Rendszerdoboz |
Cikkszám | 630320 22-2 | |
EAN / GTIN | 4045197610928 | |
Gyártó száma | 630320 22-2 |