3 végű hatszögkulcs 8 mm

Cikkszám: 627391 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
889 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 8 mm
Teljes hossz 245 mm
Csúszó hajtószárszár hossza 115 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627391 8
EAN / GTIN 7610733261468
Gyártó száma 1204.8

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

Előny:

Ideális mélyen lévő csavarkötésekhez nagy nyomaték esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz