3 végű hatszögkulcs, Hatszög: 2mm

Cikkszám: 627391 2
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2 mm
Teljes hossz 125 mm
Csúszó hajtószárszár hossza 55 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627391 2
Másolás
EAN / GTIN 7610733261376
Másolás
Gyártó száma 1204.2
Másolás

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

Előny:

Ideális mélyen lévő csavarkötésekhez nagy nyomaték esetén.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz