3 végű hatszögkulcs 2,5 mm

Cikkszám: 627391 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
823 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2,5 mm
Teljes hossz 140 mm
Csúszó hajtószárszár hossza 60 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627391 2,5
EAN / GTIN 7610733261383
Gyártó száma 1204.2,5

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

Előny:

Ideális mélyen lévő csavarkötésekhez nagy nyomaték esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz