3 végű hatszögkulcs, Hatszög: 12mm

Cikkszám: 627391 12
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 12 mm
Teljes hossz 300 mm
Csúszó hajtószárszár hossza 155 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627391 12
EAN / GTIN 7610733261499
Gyártó száma 1204.12

Leírás

Kivitel:

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

Előny:

Ideális mélyen lévő csavarkötésekhez nagy nyomaték esetén.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz