Csavarhúzó Torx Plus®-hoz 25IP

Cikkszám: 625960 25IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX PLUS®
Torx Plus® profil 25IP
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 205 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625960 25IP
EAN / GTIN 4013288040169
Gyártó száma 05028037001

Leírás

Kivitel:

Kraftform-nyél ütésálló műanyagból, integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csavarhúzó Torx Plus®-hoz  25IP

Csavarhúzó Torx Plus®-hoz 25IP

érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
11,07 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
246 darabszám azonnal szállítható
8,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Szár kivitele kerek
Teljes hossz 205 mm 225 mm
Pengehossz 100 mm 120 mm
Nyél anyaga Haptoprene
Torx Plus® profil 25IP 25IP
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz