Csavarhúzó Torx Plus®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel 25IP

Cikkszám: 625942 25IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
256 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Torx Plus® profil 25IP
    Pengehossz 120 mm
    Teljes hossz 225 mm
    Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Nyél anyaga Haptoprene
    Szár kivitele kerek
    Felület Nikkelezett és krómozott
    heggyel fekete
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625942 25IP
    EAN / GTIN 4067263013082
    Gyártó száma 625942 25IP

    Leírás

    Kivitel:

    Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges.
    Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz