Csavarhúzó készlet Torx Plus®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel 8

Cikkszám: 625946 8
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
892 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 8
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga Haptoprene
Szár kivitele kerek
Felület Nikkelezett és krómozott
heggyel fekete
Elgurulás elleni védelem nem
Működtető hatszög nem
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625946 8
EAN / GTIN 4067263013105
Gyártó száma 625946 8

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges.
Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Tartalma:

1–1 db 625942 sz. csavarhúzó: 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz