Csavarhúzó Torx Plus®-hoz, Torx Plus® profil: 5IP

Cikkszám: 625960 5IP
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX PLUS®
Torx Plus® profil 5IP
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 130 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625960 5IP
EAN / GTIN 4013288041555
Gyártó száma 05028029001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Kraftform-nyél ütésálló műanyagból, integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz