Csavarhúzó Torx Plus®-hoz 9IP

Cikkszám: 625960 9IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 367 TORX PLUS®
Torx Plus® profil 9IP
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 141 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625960 9IP
EAN / GTIN 4013288040121
Gyártó száma 05028033001

Leírás

Kivitel:

Kraftform-nyél ütésálló műanyagból, integrált puha felületekkel. Penge kiváló minőségű szerszámacélból, mattkrómozott felület, fekete hegyek.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csavarhúzó Torx Plus®-hoz  9IP

Csavarhúzó Torx Plus®-hoz 9IP

érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható
10,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
234 darabszám azonnal szállítható
6,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Teljes hossz 141 mm 145 mm
Pengehossz 60 mm 60 mm
Felület Nikkelezett és krómozott
Nyél anyaga Haptoprene
Torx Plus® profil 9IP 9IP
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz