Csavarhúzó Torx®-hoz, keresztmarkolattal TX15

Cikkszám: 625201 TX15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
419 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX15
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 105 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
heggyel fekete
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625201 TX15
EAN / GTIN 7610733287536
Gyártó száma 1406.15-60

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Krómozott felület, fekete hegy.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csavarhúzó Torx®-hoz, keresztmarkolattal  TX15

Csavarhúzó Torx®-hoz, keresztmarkolattal TX15

érdeklődés szerint
Raktáron
419 darabszám azonnal szállítható
7,83 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
6,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz 105 mm 225 mm 125 mm 146 mm
Pengehossz 60 mm 200 mm 100 mm 100 mm
heggyel fekete fekete fekete fekete
Nyél anyaga Haptoprene
Torx® profil TX15 TX15 TX15 TX15
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz