Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene keresztmarkolattal TX15

Cikkszám: 625152 TX15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Torx® profil TX15
    Pengehossz 100 mm
    Teljes hossz 146 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Nyél anyaga Haptoprene
    Szár kivitele kerek
    Felület Nikkelezett és krómozott
    heggyel fekete
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 625152 TX15
    EAN / GTIN 4067263012795
    Gyártó száma 625152 TX15

    Leírás

    Kivitel:

    Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX20 − TX40 méret oldalsó pengével.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz