{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX6 | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 146 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Nyél anyaga | Haptoprene | |
Szár kivitele | kerek | |
Felület | Nikkelezett és krómozott | |
heggyel | fekete | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 625152 TX6 | |
EAN / GTIN | 4067263012740 | |
Gyártó száma | 625152 TX6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene keresztmarkolattal TX6
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható
6,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
2,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Teljes hossz | 146 | 70 |
Pengehossz | 100 | 35 |
Felület | Nikkelezett és krómozott | |
heggyel | fekete | fekete |
Torx® profil | TX6 | TX6 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |