Csavarhúzó Torx®-hoz, keresztmarkolattal TX10

Cikkszám: 625201 TX10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX10
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 105 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
heggyel fekete
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625201 TX10
EAN / GTIN 7610733287529
Gyártó száma 1406.10-60

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Krómozott felület, fekete hegy.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csavarhúzó Torx®-hoz, keresztmarkolattal  TX10

Csavarhúzó Torx®-hoz, keresztmarkolattal TX10

érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
6,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
5,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
508 darabszám azonnal szállítható
5,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
790 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz 105 mm 145 mm 119 mm 146 mm
Pengehossz 60 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Felület Nikkelezett és krómozott
heggyel fekete fekete fekete
Torx® profil TX10 TX10 TX10 TX10
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz