{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX10 | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 145 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 625150 TX10 | |
EAN / GTIN | 4045197721761 | |
Gyártó száma | 625150 TX10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene keresztmarkolattal TX10
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
5,97 €
5,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
482 darabszám azonnal szállítható
5,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
766 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Teljes hossz | 145 mm | 119 mm | 146 mm |
Pengehossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Felület | Nikkelezett és krómozott | ||
heggyel | fekete | fekete | |
Torx® profil | TX10 | TX10 | TX10 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |