{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX27 | |
Pengehossz | 125 mm | |
Teljes hossz | 187 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 625150 TX27 | |
Gyártó száma | 625150 TX27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K Haptoprene keresztmarkolattal, Torx® profil: TX27 |
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
6,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Teljes hossz | 187 mm | 132 mm | 232 mm |
Pengehossz | 125 mm | 100 mm | 200 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |