{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX27 | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 132 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
heggyel | fekete | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 625221 TX27 | |
EAN / GTIN | 4045197950451 | |
Gyártó száma | 625221 TX27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csavarhúzó Torx®-hoz, rövid, keresztmarkolattal, Torx® profil: TX27
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
6,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
5,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Teljes hossz | 132 mm | 232 mm | 187 mm |
Pengehossz | 100 mm | 200 mm | 125 mm |
heggyel | fekete | fekete | |
Torx® profil | TX27 | TX27 | TX27 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |