• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Csavarhúzó készlet Torx®-hoz, keresztmarkolattal 6 darabos, Kulcsok száma: 6

Cikkszám: 625211 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
heggyel fekete
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625211 6
EAN / GTIN 7610733289103
Gyártó száma 1551.

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből maximális keménységgel kiváló rugalmasság mellett. Krómozott felület, fekete hegy.

Tartalom:

1–1 db 625201 sz. csavarhúzó: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 méret