{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SwissGrip ESD | |
Kulcsnyílás | 8 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Teljes hossz | 230 mm | |
Pengehossz | 120 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 10 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Markolat alakja | Ergonomikus, egyenes | |
Penge anyaga | Króm-vanádium speciális acél | |
Nyél anyaga | Elasztomer | |
Penge felülete | Nikkelezett és krómozott | |
Penge és nyél oldható | nem | |
hosszabbító pengével | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622170 8 | |
EAN / GTIN | 7610733269198 | |
Gyártó száma | 8200.S 8 ESD |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dugókulcs 2K SwissGrip nyéllel ESD 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
22,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
12,04 €
11,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
11,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Teljes hossz | 230 | 230 | 233 |
Penge és nyél oldható | nem | nem | nem |
Pengehossz | 120 | 120 | 120 |
Penge felülete | Nikkelezett és krómozott | Nikkelezett és krómozott | Nikkelezett és krómozott |
Kulcsnyílás | 8 | 8 | 8 |
Penge anyaga | Króm-vanádium speciális acél | Króm-vanádium speciális acél | Króm-vanádium acél |