{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 8 mm | |
Teljes hossz | 233 mm | |
Pengehossz | 120 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 13 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Markolat alakja | Ergonomikus, egyenes | |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél | |
Nyél anyaga | 2K-Haptoprene | |
Penge felülete | Nikkelezett és krómozott | |
Penge és nyél oldható | nem | |
hosszabbító pengével | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622152 8 | |
EAN / GTIN | 4067263012627 | |
Gyártó száma | 622152 8 |