{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 5,5 mm | |
Teljes hossz | 190 mm | |
Pengehossz | 90 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Markolat alakja | Ergonomikus, egyenes | |
Penge anyaga | Króm-vanádium acél | |
Nyél anyaga | 2K-Haptoprene | |
Penge felülete | Nikkelezett és krómozott | |
Penge és nyél oldható | nem | |
hosszabbító pengével | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622152 5,5 | |
EAN / GTIN | 4067263012597 | |
Gyártó száma | 622152 5,5 |