{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SwissGrip ESD | |
Kulcsnyílás | 5,5 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Teljes hossz | 190 mm | |
Pengehossz | 90 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Markolat alakja | Ergonomikus, egyenes | |
Penge anyaga | Króm-vanádium speciális acél | |
Nyél anyaga | Elasztomer | |
Penge felülete | Nikkelezett és krómozott | |
Penge és nyél oldható | nem | |
hosszabbító pengével | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622170 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733269174 | |
Gyártó száma | 8200.5,5 ESD |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Dugókulcs 2K SwissGrip nyéllel ESD, Kulcsnyílás: 5,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
815 darabszám azonnal szállítható
9,13 €
3,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
572 darabszám azonnal szállítható
9,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Markolat alakja | Ergonomikus, egyenes | Ergonomikus, egyenes | Ergonomikus, egyenes |
Teljes hossz | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Pengehossz | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
hosszabbító pengével | nem | nem | nem |
Kulcsnyílás | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs |