{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SwissGrip ESD | |
Kulcsnyílás | 10 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Teljes hossz | 270 mm | |
Pengehossz | 160 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 10 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Markolat alakja | Ergonomikus, egyenes | |
Penge anyaga | Króm-vanádium speciális acél | |
Nyél anyaga | Elasztomer | |
Penge felülete | Nikkelezett és krómozott | |
Penge és nyél oldható | nem | |
hosszabbító pengével | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622170 10 | |
EAN / GTIN | 7610733269204 | |
Gyártó száma | 8200.S 10 ESD |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dugókulcs 2K SwissGrip nyéllel ESD 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
27,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
15,05 €
11,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
356 darabszám azonnal szállítható
13,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Markolat alakja | Ergonomikus, egyenes | Ergonomikus, egyenes | Ergonomikus, egyenes |
Penge és nyél oldható | nem | nem | nem |
hosszabbító pengével | nem | nem | nem |
Kulcsnyílás | 10 | 10 | 10 |
Penge anyaga | Króm-vanádium speciális acél | Króm-vanádium speciális acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs |