{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SwissGrip ESD | |
Kulcsnyílás | 5 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Teljes hossz | 180 mm | |
Pengehossz | 85 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Markolat alakja | Ergonomikus, egyenes | |
Penge anyaga | Króm-vanádium speciális acél | |
Nyél anyaga | Elasztomer | |
Penge felülete | Nikkelezett és krómozott | |
Penge és nyél oldható | nem | |
hosszabbító pengével | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 622170 5 | |
EAN / GTIN | 7610733269167 | |
Gyártó száma | 8200.5 ESD |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dugókulcs 2K SwissGrip nyéllel ESD 5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
15,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
8,67 €
6,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
8,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Penge és nyél oldható | nem | nem | nem |
Penge felülete | Nikkelezett és krómozott | Nikkelezett és krómozott | Nikkelezett és krómozott |
Kulcsnyílás | 5 | 5 | 5 |
Nyél anyaga | Elasztomer | Haptoprene | 2K-Haptoprene |
Penge anyaga | Króm-vanádium speciális acél | Króm-vanádium speciális acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs | Dugókulcs |