Pipakulcs, hajlított 6 mm

Cikkszám: 621341 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
650 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 6 mm
Kulcs hossza L1 105 mm
Kulcs hossza L2 26 mm
Furat ⌀ F 5 mm
Rövid oldal profilja 6-szög
Hosszú oldal profilja 6-szög
Szög 90 fok - 95 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
Profil Lapos-csavarhúzó
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás igen
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 621341 6
EAN / GTIN 4062406738570
Gyártó száma 621341 6

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás. A 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 − 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz