Pipakulcs, hajlított, Kulcsnyílás: 16mm

Cikkszám: 621341 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
466 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 16 mm
Kulcs hossza L1 178 mm
Kulcs hossza L2 44 mm
Furat ⌀ F 11 mm
Rövid oldal profilja 12-szög
Hosszú oldal profilja 6-szög
Szög 90 fok - 95 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
Profil Lapos-csavarhúzó; 12-szög dugókulcs
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás igen
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 621341 16
EAN / GTIN 4062406750671
Gyártó száma 621341 16

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás. A 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 − 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz