Pipakulcs, hajlított 8 mm

Cikkszám: 621341 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 802 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 8 mm
    Kulcs hossza L1 112 mm
    Kulcs hossza L2 27 mm
    Furat ⌀ F 6 mm
    Rövid oldal profilja 12-szög
    Hosszú oldal profilja 6-szög
    Szög 90 fok - 95 fok
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület Krómozott
    Profil Lapos-csavarhúzó; 12-szög dugókulcs
    Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás igen
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 621341 8
    EAN / GTIN 4062406738594
    Gyártó száma 621341 8

    Leírás

    Kivitel:

    Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás. A 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 − 95°-ban hajlított.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz