Pipakulcs készlet, hajlított 11

Cikkszám: 621346 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsok száma 11
    Szög kb. 90 fok - 95 fok
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület Krómozott
    Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás igen
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 621346 11
    EAN / GTIN 4062406750770
    Gyártó száma 621346 11

    Leírás

    Kivitel:

    Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás. A 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 − 95°-ban hajlított.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Tartalma:

    1-1 db kulcs 621341 sz.: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz