Kettős csillagkulcs, egyenes 17X19 mm

Cikkszám: 617600 17X19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 17 mm
Kulcsnyílás 2 19 mm
Kulcs hossza L 185 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 26,5 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 27,6 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 max 8,8 mm
Csillag helyzete 0 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Krómozott (lepattogzásmentes)
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 617600 17X19
EAN / GTIN 4018754021338
Gyártó száma 41051719

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
STAHLWILLE − jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Vékony, lapos gyűrűk, szűk helyen történő használathoz. AS-Drive profillal.

Szabvány:

DIN 837 B / ISO 3318

Alapanyag:

STAHLWILLE − króm ötvözet acél; lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz